Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557566 Herst.-Nr.: 19317DL1 EAN/GTIN: 4005176513633 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie ALLURE FMS warm sunset gebürstet Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° a Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 19317DL1 | Werksnummer: | 6001013803 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Brausebatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 397,02* | € 463,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 409,63* | € 488,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,60* | € 492,97* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,23* | € 495,19* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,87* | € 582,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|