Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 19317001 Grohe Einhand-Brausebatterie ALLURE FMS chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 19317001 Grohe Einhand-Brausebatterie ALLURE FMS chrom
GROHE 19317001 Grohe Einhand-Brausebatterie ALLURE FMS chrom
GROHE 19317001 Grohe Einhand-Brausebatterie ALLURE FMS chrom
GROHE 19317001 Grohe Einhand-Brausebatterie ALLURE FMS chrom
GROHE 19317001 Grohe Einhand-Brausebatterie ALLURE FMS chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976557568
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19317001
EAN/GTIN:
     4005176513756
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Grohe Einhand-Brausebatterie ALLURE FMS chrom Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604), Long-Life Shine Oberfläche, SilkMove 46 mm Keramikkartusche, Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19317001
Werksnummer:
6001013805
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,795000
Gewicht brutto Kg:
1,795000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grohe Einhand-Brausebatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 249,09*
€ 296,68*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 255,98*
€ 311,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,72*
€ 313,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,97*
€ 314,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,74*
€ 315,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,75*
€ 329,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
13317001
ab € 956,91*
Zubehör
Grohe
13264001
ab € 214,92*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.