Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557573 Herst.-Nr.: 19315GN1 EAN/GTIN: 4005176513978 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ALLURE FMS cool sunrise gebürstet Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604) · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° a Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 19315GN1 | Werksnummer: | 6001013810 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Wannenbatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 453,03* | € 528,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,88* | € 557,51* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,20* | € 560,25* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,75* | € 562,71* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,43* | € 565,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|