Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557574 Herst.-Nr.: 19315DL1 EAN/GTIN: 4005176514036 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie ALLURE FMS warm sunset gebürstet Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35600/35604), Long-Life Shine Oberfläche, SilkMove 46 mm Keramikkartusche, Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 19315DL1 | Werksnummer: | 6001013811 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe Einhand-Wannenbatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 452,01* | € 525,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,79* | € 554,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,12* | € 557,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,67* | € 559,74* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,32* | € 562,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|