Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557577 Herst.-Nr.: 19309GN2 EAN/GTIN: 4005176514173 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ALLURE Ausladung 154mm cool sunrise gebürstet Wandmontage, Fertigmontageset für UP-Einbaukörper (23429), FeatherControl Joystick Kartusche, Long-Life Shine Oberfläche, EcoJoy 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter,AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur, Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 19309GN2 | Werksnummer: | 6001013814 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe 2-Loch-Waschtischba | Ausfuehrung: | geb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.009,43* | € 1.151,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,98* | € 1.206,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,65* | € 1.211,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,62* | € 1.211,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,53* | € 1.217,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|