Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976557578 Herst.-Nr.: 19309DL2 EAN/GTIN: 4005176514227 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie ALLURE Ausladung 154mm warm sunset gebürstet Wandmontage · Fertigmontageset für UP-Einbaukörper (23429) · FeatherControl Joystick Kartusche · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter,AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigensch Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 19309DL2 | Werksnummer: | 6001013815 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grohe 2-Loch-Waschtischba |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.012,17* | € 1.147,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,14* | € 1.202,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,52* | € 1.207,93* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,20* | € 1.207,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.080,48* | € 1.213,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|