Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6409062 Gr.62 Herren Bundhose schwarzblau/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6409062 Gr.62 Herren Bundhose schwarzblau/zink
Planam Norit 6409062 Gr.62 Herren Bundhose schwarzblau/zink
Planam Norit 6409062 Gr.62 Herren Bundhose schwarzblau/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-39976577196
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6409062
EAN/GTIN:
     4030913979816
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Norit 6409062 Gr.62 Herren Bundhose schwarzblau/zink Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit.Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.auch als Damenhose erhältlichZusatzinformationSortimente NoritFarbe schwarzblau/zinkArtikelgruppe 6409Material Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6409062
Werksnummer:
6409062
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,650000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,29
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarzblau/zink
Groesse:
62
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,34*
€ 35,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 35,38*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,74*
€ 36,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 36,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,37*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
6405024
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
6406024
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6407024
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
6408024
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
6409024
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6409025
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
6409026
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
6409027
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
6409028
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
6409029
ab € 23,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.