| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976577263 Herst.-Nr.: 6458048 EAN/GTIN: 4030913980829 |
| |
|
| | |
| Norit 6458048 Herren Shorts weiß/zink Norit Herren Shorts weiß/zink M Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen. Zusatzinformation Sortimente Norit Farbe weiss/zink Artikelgruppe 6458 Material Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² Verstärkung 100 % Nylon, ca. 195 g/m² Elastischer Einsatz 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m² Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6458048 | Werksnummer: | 6458048 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,410000 | Länge brutto mm: | 0,38 | Breite brutto mm: | 0,29 | Höhe brutto mm: | 0,02 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/zink | Groesse: | M | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, planam arbeitsshorts canvas gr. m, arbeits bermuda, arbeitsshort weiß |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,83* | € 25,11* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,78* | € 25,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,93* | € 25,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,64* | € 26,14* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,49* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|