Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6557122 Gr.122/128 Kids Pure Softshelljacke zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6557122 Gr.122/128 Kids Pure Softshelljacke zink
Planam Norit 6557122 Gr.122/128 Kids Pure Softshelljacke zink
Planam Norit 6557122 Gr.122/128 Kids Pure Softshelljacke zink
Artikel-Nr.:
     1955B-39976577524
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6557122
EAN/GTIN:
     4030913982762
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
Norit 6557122 Kids Pure Softshelljacke zink Norit Kids Pure Softshelljacke zink 122/128 Material Äußere Lage 96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane, ca. 260 g/m² Innere Lage 100 % Polyester Fleece Verstärkung 100% Nylon ca. 195 g/m² Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastan ca. 165 g/m Extra 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Reflexapplikation an der Brusttasche und im Rückenbereich 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte Frontreißverschluss Ellbogen mit robustem Besatz Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform Innen weiches Fleece Größen Doppelgrößen (Größennummer = Körpergröße): 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6557122
Werksnummer:
6557122
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,450000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,29
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
zink
Groesse:
122/128
Produktart:
Softshelljacke
Weitere Suchbegriffe: planam kinderjacke, kinder jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,42*
€ 29,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 29,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,49*
€ 29,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,42*
€ 31,67*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,12*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6550086
ab € 21,34*
Ähnlich
Planam
6557086
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.