Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Drehteller für Backenbreite 160/180 mm stahlgeschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Drehteller für Backenbreite 160/180 mm stahlgeschmiedet
PROMAT Drehteller für Backenbreite 160/180 mm stahlgeschmiedet
PROMAT Drehteller für Backenbreite 160/180 mm stahlgeschmiedet
Artikel-Nr.:
     1955B-39976587132
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830277
EAN/GTIN:
     4015448537366
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehteller
Drehteller f.Backen-B.160/180mm stahlgeschmiedet PROMAT 2 Befestigungslöcher · ermöglich 360°-Drehung des Schraubstockes · stufenlose Arretierung durch Feststellhebel
Weitere Informationen:
eClassID:
21020603
HerstellerNr:
4000830277
Werksnummer:
4000830277
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
41,00
Gewicht netto Kg:
1,320000
Gewicht brutto Kg:
1,320000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Backenbreite 160 mm
Produktart:
Drehteller
Ausfuehrung:
stahlgeschmiedet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 30,67*
€ 40,67*
5 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 40,71*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 32,65*
€ 43,26*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 31,98*
€ 43,66*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 33,03*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000830293
ab € 149,34*
Sonstiges
PROMAT
4000830273
ab € 163,66*
Sonstiges
PROMAT
4000830294
ab € 169,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.