Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61310 Wendemesser HW-WP Länge 80,5 mm Breite 5,9 mm Dicke 1,2 mm HW-B20 passend


Menge:  Box  
Produktinformationen
61310 Wendemesser HW-WP Länge 80,5 mm Breite 5,9 mm Dicke 1,2 mm HW-B20 passend
61310 Wendemesser HW-WP Länge 80,5 mm Breite 5,9 mm Dicke 1,2 mm HW-B20 passend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976588897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61310
EAN/GTIN:
     4033564451243
Wendemesser HW-WP L.80,5mm B.5,9mm D.1,2mm HW-B20 f.elektrische Handhobel geeignet für alle derzeit in der Holzverarbeitung zu bearbeitenden MaterialienWeitere technische Eigenschaften:· passend für: elektrische Handhobel
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
61310
Werksnummer:
4000815084
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 80,5 mm Breite 5,9 mm Dicke 1,2 mm
Produktart:
Wendemesser
Ausfuehrung:
HW-B05
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,07*
2 Tage
28
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,04*
€ 4,08*
5 Tage
40
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 3,10*
€ 4,16*
Lager 1955
40
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,24*
3 Tage
40
10
pro Box
€ 6,99*
ab € 3,22*
€ 4,35*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.