Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93520 Wendemesser TERSA HS Länge 520 mm Breite 10 mm Dicke 2,3 mm HS


Menge:  Box  
Produktinformationen
93520 Wendemesser TERSA HS Länge 520 mm Breite 10 mm Dicke 2,3 mm HS
93520 Wendemesser TERSA HS Länge 520 mm Breite 10 mm Dicke 2,3 mm HS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976588908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93520
EAN/GTIN:
     4033564935200
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser
Wendemesser TERSA HS L.520mm B.10mm D.2,3mm HS exzellente Hobelergebnisse · perfekter Sitz in der Hobelwelle · Wendemesser aus "High Speed Steel", u.a. geeignet für harzige Hölzer · einsetzbar an allen TERSA Hobelwellen bzw. Messerwellen mit Fliehkraftspannung
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
93520
Werksnummer:
4000815097
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 520 mm Breite 10 mm Dicke 2,3 mm
Produktart:
Wendemesser
Ausfuehrung:
HS
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 16,85*
6 Tage
30
2
pro Box
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 17,08*
3 Tage
34
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,57*
€ 18,54*
1 Tag
33
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 15,42*
€ 19,55*
Lager 1955
54
2
pro Box
€ 5,99*
ab € 15,31*
€ 19,96*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Box
ab 4 Boxen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 39,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.