Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

93630 Wendemesser TERSA HS Länge 630 mm Breite 10 mm Dicke 2,3 mm HS


Menge:  Box  
Produktinformationen
93630 Wendemesser TERSA HS Länge 630 mm Breite 10 mm Dicke 2,3 mm HS
93630 Wendemesser TERSA HS Länge 630 mm Breite 10 mm Dicke 2,3 mm HS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976588909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93630
EAN/GTIN:
     4033564936306
Wendemesser TERSA HS L.630mm B.10mm D.2,3mm HS exzellente Hobelergebnisse · perfekter Sitz in der Hobelwelle · Wendemesser aus "High Speed Steel", u.a. geeignet für harzige Hölzer · einsetzbar an allen TERSA Hobelwellen bzw. Messerwellen mit Fliehkraftspannung
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
93630
Werksnummer:
4000815098
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 630 mm Breite 10 mm Dicke 2,3 mm
Produktart:
Wendemesser
Ausfuehrung:
HS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,63*
€ 20,76*
6 Tage
26
2
pro Box
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 20,87*
3 Tage
73
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 22,34*
1 Tag
13
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 18,69*
€ 23,94*
Lager 1955
18
2
pro Box
€ 5,99*
ab € 18,44*
€ 24,22*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Box
ab 4 Boxen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 48,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.