Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6408 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6408 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
SKF 6408 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
SKF 6408 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976589653
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6408
EAN/GTIN:
     7316576621130
Suchbegriffe:
Linear-Kugellager
Linearkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SKF 6408 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Innen 40 mm
Außen 110 mm
Breite 27 mm
Gewicht 123 kg
EAN 7316576621130
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6408 ID 40mm AD 110mm Breite27mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6408
Werksnummer:
10016992
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,230000
Gewicht brutto Kg:
1,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 43,25*
€ 57,82*
1 Tag
63
€ 4,90*
ab € 44,00*
€ 58,57*
2 Tage
63
€ 7,90*
ab € 44,08*
€ 58,70*
Lager 1955
63
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 60,39*
€ 3,19*
ab € 46,02*
€ 61,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6408
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.