Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7416-B-MP-UA SCHRÄGKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7416-B-MP-UA SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 7416-B-MP-UA SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 7416-B-MP-UA SCHRÄGKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976589710
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 7416-B-MP-UA SCHRÄGKUGELLAGER
Innen 80 mm
Außen 200 mm
Breite 48 mm
Gewicht 7477 kg
EAN 4012801284417
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft
Druckwinkel 40 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring ohne Flansch/Nut

FAG 7416-B-MP-UA SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7416
Werksnummer:
10044447
Gewicht netto Kg:
7,477000
Gewicht brutto Kg:
7,477000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,31*
€ 627,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,94*
€ 592,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,34*
€ 548,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.