Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HK5025 NADELHÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF HK5025 NADELHÜLSE
SKF HK5025 NADELHÜLSE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976589741
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK5025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF HK5025 NADELHÜLSE
Innen 50 mm
Außen 58 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,085 kg
EAN 7316577010605
Nadelreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Dichtung ohne Dichtung

SKF HK5025 NADELHÜLSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK5025
Werksnummer:
10054154
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,085000
Gewicht brutto Kg:
0,085000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.