Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7602025 -2RSRTV Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7602025 -2RSRTV Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite 15
FAG 7602025 -2RSRTV Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite 15
FAG 7602025 -2RSRTV Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite 15
Artikel-Nr.:
     1955B-39976589972
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7602025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axialschrägkugellager fag
axial schrägkugellager
FAG 7602025 -2RSRTV Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite 15
Innen 25 mm
Außen 52 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,15 kg
EAN 4026677849496
Toleranzklasse Sondertoleranzen
Befestigung ohne Befestigungsbohrungen
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Artikelumfang einzelnes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Polyamidkäfig
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Druckwinkel 60 Grad
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend

Axial-Schrägkugellager 7602025 -2RSRTV ID 25mm AD 52mm B.15mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 52 mm · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7602025
Werksnummer:
10090349
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.