Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HJ236-E WINKELRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HJ236-E WINKELRING
FAG HJ236-E WINKELRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590067
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HJ236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelring
FAG HJ236-E WINKELRING
Innen 180 mm
Außen 230,8 mm
Breite 20 mm
Gewicht 179 kg
EAN 4012801372077
Material Stahl

FAG HJ236-E WINKELRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HJ236
Werksnummer:
10098473
Gewicht netto Kg:
1,790000
Gewicht brutto Kg:
1,790000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,34*
€ 682,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,45*
€ 645,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,25*
€ 616,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.