Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF ETS34 DECKEL/KAPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF ETS34 DECKEL/KAPPE
SKF ETS34 DECKEL/KAPPE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590078
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ETS34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Dichtungsrundschnur
SKF ETS34 DECKEL/KAPPE
Außen 186 mm
Breite 21 mm
Gewicht 2227 kg
EAN 7316577025302
Ausführung Enddeckel

SKF ETS34 DECKEL/KAPPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
ETS34
Werksnummer:
10099061
Länge netto mm:
0,19
Breite netto mm:
0,19
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
2,227000
Gewicht brutto Kg:
2,227000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, rundschnur
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 76,87*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 64,02*
€ 77,15*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,97*
€ 78,28*
€ 3,19*
ab € 71,45*
€ 84,04*
€ 4,95*
ab € 88,5192*
€ 102,7592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.