Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWVE15-B-V1-G2 FÜHRUNGSWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWVE15-B-V1-G2 FÜHRUNGSWAGEN
INA KWVE15-B-V1-G2 FÜHRUNGSWAGEN
INA KWVE15-B-V1-G2 FÜHRUNGSWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590086
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWVE15-B-V1-G2 FÜHRUNGSWAGEN
Gewicht 0,199 kg
EAN 4054362965732
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Toleranzklasse INA G2
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Bauform Flanschwagen
Material Stahl, Kunststoff
Vorspannung leichte Vorspannung
Ausführung Standardausführung
Baureihe 15er Reihe

INA KWVE15-B-V1-G2 FÜHRUNGSWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWVE15
Werksnummer:
10101149
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,199000
Gewicht brutto Kg:
0,199000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen shs15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.