| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976590108 Herst.-Nr.: AHX3218 EAN/GTIN: 4012801263245 |
| |
|
| | |
| FAG AHX3218 Abziehhülse Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 100 mm Breite 63 mm Innen 85 mm Außen 100 mm Breite 63 mm Gewicht 0,6 kg EAN 4012801263245 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
Abziehhülse AHX3218 ID 85mm AD 100mm B.63mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AHX3218 | Werksnummer: | 10102989 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,16* | € 48,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,00* | € 48,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,96* | € 49,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,10* | € 53,56* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 45,26* | € 56,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,00* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|