Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Pic
>
Artikel
SKF KMK15 MUTTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955B-39976590120
Hersteller:
SKF
Herst.-Nr.:
KMK15
EAN/GTIN:
k.A.
SKF KMK15 MUTTER
Innen 75 mm
Außen 98 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,33 kg
EAN 7316570506051
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Wellenmutter
SKF KMK15 MUTTER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMK15
Werksnummer:
10103400
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Pic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen