Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 99184 SPEEDI-SLEEVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 99184 SPEEDI-SLEEVE
SKF 99184 SPEEDI-SLEEVE
SKF 99184 SPEEDI-SLEEVE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590382
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
SKF 99184 SPEEDI-SLEEVE
Innen 4763 mm
Breite 953 mm
Gewicht 0,066 kg
EAN 85311041614
Material nichtrostender Stahl

SKF 99184 SPEEDI-SLEEVE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99184
Werksnummer:
10122459
Gewicht netto Kg:
0,066000
Gewicht brutto Kg:
0,066000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi Sleeve
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,99*
€ 15,47*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 17,81*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 14,01*
€ 20,25*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 16,97*
€ 25,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.