Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 99086 SPEEDI-SLEEVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 99086 SPEEDI-SLEEVE
SKF 99086 SPEEDI-SLEEVE
SKF 99086 SPEEDI-SLEEVE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590393
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
skf wellen-reparaturhuelse
SKF 99086 SPEEDI-SLEEVE
Innen 2182 mm
Breite 635 mm
Gewicht 0,053 kg
EAN 85311041096
Material nichtrostender Stahl

SKF 99086 SPEEDI-SLEEVE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99086
Werksnummer:
10122518
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,053000
Gewicht brutto Kg:
0,053000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi-Sleeve
Weitere Suchbegriffe: wellen reparaturhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 15,89*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 11,25*
€ 15,90*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 16,66*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 14,51*
€ 21,95*
3 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 17,22*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.