Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10123163 Buchse PAP3015 P10 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 34 mm Breite 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10123163 Buchse PAP3015 P10 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 34 mm Breite 15 mm
10123163 Buchse PAP3015 P10 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 34 mm Breite 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590401
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP3015
EAN/GTIN:
     4028977657894
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 30x35x20
trockengleitlager
10123163 Buchse PAP3015 P10 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 34 mm Breite 15 mm
Innen 30 mm
Außen 34 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,023 kg
EAN 4028977657894
Material Stahl, bleihaltig
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Temperaturbereich -200 bis +280 °C

Buchse PAP3015 P10 ID 30mm AD 34mm B.15mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP3015
Werksnummer:
10123163
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,45*
1 Tag
39
1
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,47*
Lager 1955
39
1
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,48*
1 Tag
39
30
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,51*
1 Tag
39
1
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.