Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN IR50X58X40 INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN IR50X58X40 INNENRING
ZEN IR50X58X40 INNENRING
ZEN IR50X58X40 INNENRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590437
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     IR50X58X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
ZEN IR50X58X40 INNENRING
Innen 50 mm
Außen 58 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,208 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

ZEN IR50X58X40 INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR50X58X40
Werksnummer:
10126985
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 5,49*
€ 7,92*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 7,96*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 5,68*
€ 8,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.