| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976590448 Herst.-Nr.: S608 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S608-2Z RILLENKUGELLAGER Innen 8 mm Außen 22 mm Breite 7 mm Gewicht 0,014 kg Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Temperaturbereich -20 bis +120 °C Bohrung zylindrische Bohrung Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Material nichtrostender Stahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
ZEN S608-2Z RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S608 | Werksnummer: | 10127913 | Länge netto mm: | 0,02 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| |