| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976590499 Herst.-Nr.: HN3520 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA HN3520 NADELHÜLSE Innen 35 mm Außen 42 mm Breite 20 mm Gewicht 0,054 kg EAN 4012802469639 Käfig kein Käfig, vollnadeliges Lager Temperaturbereich -30 bis +140 °C Nadelreihen einreihiges Lager Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Dichtung ohne Dichtung
INA HN3520 NADELHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HN3520 | Werksnummer: | 10130152 | Gewicht netto Kg: | 0,054000 | Gewicht brutto Kg: | 0,054000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,83* | € 8,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 6,14* | € 8,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 7,17* | € 10,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,09* | € 10,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,4444* | € 10,6244* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|