Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6214ZZNR/2AS RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6214ZZNR/2AS RILLENKUGELLAGER
NTN 6214ZZNR/2AS RILLENKUGELLAGER
NTN 6214ZZNR/2AS RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590681
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6214ZZNR/2AS RILLENKUGELLAGER
Innen 70 mm
Außen 125 mm
Breite 24 mm
Gewicht 1,1 kg
EAN 4547359370768
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6214ZZNR/2AS RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6214
Werksnummer:
10136415
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.