Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7602017-TVP AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7602017-TVP AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 7602017-TVP AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 7602017-TVP AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976590716
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7602017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axialschrägkugellager fag
axial schrägkugellager
FAG 7602017-TVP AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
Innen 17 mm
Außen 40 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,06 kg
EAN 4012801574099
Toleranzklasse Sondertoleranzen
Befestigung ohne Befestigungsbohrungen
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Artikelumfang einzelnes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Polyamidkäfig
Dichtung keine, offenes Lager
Druckwinkel 60 Grad
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend

FAG 7602017-TVP AXIAL-SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7602017
Werksnummer:
10140276
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.