Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SMR117 RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SMR117 RILLENKUGELLAGER
ZEN SMR117 RILLENKUGELLAGER
ZEN SMR117 RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591157
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SMR117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
ZEN SMR117 RILLENKUGELLAGER
Innen 7 mm
Außen 11 mm
Breite 2,5 mm
Gewicht 0,001 kg
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material nichtrostender Stahl
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Kugelreihen einreihiges Lager
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine

ZEN SMR117 RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SMR117
Werksnummer:
10160636
Länge netto mm:
0,01
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Gewicht brutto Kg:
0,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,66*
6 Tage
20
€ 10,00*
ab € 1,78*
€ 2,67*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.