Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7416-B-MP-UO SCHRÄGKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7416-B-MP-UO SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 7416-B-MP-UO SCHRÄGKUGELLAGER
FAG 7416-B-MP-UO SCHRÄGKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591699
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG 7416-B-MP-UO SCHRÄGKUGELLAGER
Innen 80 mm
Außen 200 mm
Breite 48 mm
Gewicht 787 kg
EAN 4026677881656
Kugelreihen einreihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Anordnung Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung spielfrei
Druckwinkel 40 Grad
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

FAG 7416-B-MP-UO SCHRÄGKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7416
Werksnummer:
10181216
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
7,870000
Gewicht brutto Kg:
7,870000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,45*
€ 716,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,79*
€ 670,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,91*
€ 642,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,47*
€ 630,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.