Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK EK5 LAGEREINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK EK5 LAGEREINHEIT
THK EK5 LAGEREINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591730
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EK5
EAN/GTIN:
     k.A.
THK EK5 LAGEREINHEIT
Innen 5 mm
Außen 36 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,08 kg
Artikelart Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Ausführung Blockausführung
Vorspannung mit Vorspannung
Kombination EK/EF
Dichtung mit Labyrinthdichtung
Material Stahl
Schmierung befettet
Lager 2x AC5-14 in DF-Anordnung

THK EK5 LAGEREINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EK5
Werksnummer:
10186112
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lagereinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 131,94*
5 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 165,49*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 314,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.319,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.