Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN S625-2Z-C3-HT200 RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN S625-2Z-C3-HT200 RILLENKUGELLAGER
ZEN S625-2Z-C3-HT200 RILLENKUGELLAGER
ZEN S625-2Z-C3-HT200 RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591761
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
ZEN S625-2Z-C3-HT200 RILLENKUGELLAGER
Innen 5 mm
Außen 16 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,006 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Material nichtrostender Stahl
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

ZEN S625-2Z-C3-HT200 RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S625
Werksnummer:
10188141
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.