Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B71916 C2RSDTP4SUL Spindellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71916 C2RSDTP4SUL Spindellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
FAG B71916 C2RSDTP4SUL Spindellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
FAG B71916 C2RSDTP4SUL Spindellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591861
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B71916 C2RSDTP4SUL Spindellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
Innen 80 mm
Außen 110 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,364 kg
EAN 4026677597335
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Anordnung einzelnes Universallager
Schmierung Hochtemperaturfett
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Kugelreihen einreihiges Lager
Druckwinkel 15 Grad
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Vorspannung leichte Vorspannung
Käfig Hartgewebekäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl

Spindellager B71916 C2RSDTP4SUL ID 80mm AD 110mm Breite16mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B71916
Werksnummer:
10189096
Gewicht netto Kg:
0,364000
Gewicht brutto Kg:
0,364000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,83*
€ 390,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.