Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HC71911 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HC71911 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite13 mm
FAG HC71911 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite13 mm
FAG HC71911 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591919
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HC71911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager HC71911 ETP4SUL ID 55mm AD 80mm Breite13mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HC71911
Werksnummer:
10189268
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000160
Gewicht brutto Kg:
0,000160
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.