Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HCS7019-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HCS7019-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
FAG HCS7019-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
FAG HCS7019-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591949
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS7019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
FAG HCS7019-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
Innen 95 mm
Außen 145 mm
Breite 24 mm
Gewicht 1183 kg
EAN 4012801733519
Material der Wälzkörper Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Ausführung Hochgeschwindigkeitslager
Schmierung Hochtemperaturfett
Stromisolierung Isolierung durch Keramikkugeln
Druckwinkel 15 Grad
Vorspannung leichte Vorspannung
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Anordnung einzelnes Universallager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Hartgewebekäfig
Kugelreihen einreihiges Lager
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung

FAG HCS7019-C-T-P4S-UL SPINDELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HCS7019
Werksnummer:
10189338
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,183000
Gewicht brutto Kg:
1,183000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,74*
€ 781,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,10*
€ 748,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,86*
€ 716,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,04*
€ 706,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,22*
€ 686,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.