Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG HCS71900 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG HCS71900 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
FAG HCS71900 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
FAG HCS71900 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976591952
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     HCS71900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
FAG HCS71900 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
Innen 10 mm
Außen 22 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,013 kg
EAN 4026677074300
Material der Wälzkörper Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Ausführung Hochgeschwindigkeitslager
Schmierung Hochtemperaturfett
Druckwinkel 15 Grad
Stromisolierung Isolierung durch Keramikkugeln
Vorspannung leichte Vorspannung
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Anordnung einzelnes Universallager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Hartgewebekäfig
Kugelreihen einreihiges Lager
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung

Spindellager HCS71900 CTP4SUL ID 10mm AD 22mm Breite6mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HCS71900
Werksnummer:
10189346
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.