| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976592200 Herst.-Nr.: EGW38 EAN/GTIN: 4012802756159 |
| |
|
| | |
| INA EGW38 E40Z Anlaufscheiben Innen-Ø 38 mm Außen-Ø 62 mm Breite 1,5 mm Innen 38 mm Außen 62 mm Breite 1,5 mm Gewicht 0,021 kg EAN 4012802756159 Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Material bleihaltig Temperaturbereich -200 bis +280 °C
Anlaufscheiben EGW38 E40Z ID 38mm AD 62mm B.1,5mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EGW38 | Werksnummer: | 10189874 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,021000 | Gewicht brutto Kg: | 0,021000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Anlaufscheiben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,75* | € 2,72* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,9449* | € 2,8949* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,41* | € 3,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,49* | € 3,83* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|