| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976592256 Herst.-Nr.: HSV30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| THK HSV30 LRSS Führungswagen 1,3 kg 30er Reihe Gewicht 1,3 kg Ausführung Standardausführung Material Stahl, Kunststoff Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen Temperaturbereich -20 bis +80 °C Vorspannung normale Vorspannung Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Bauform Blockwagen Toleranzklasse THK Normalklasse Baureihe 30er Reihe
Führungswagen HSV30 LRSS 1,3kg 30er Reihe THK Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HSV30 | Werksnummer: | 10190280 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Millimeter | € 4,90* | ab € 0,10639* | € 0,15639* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,58* | € 70,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 92,98* | € 118,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 704,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|