Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAD GC19EEMSW LAUFROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAD GC19EEMSW LAUFROLLE
NAD GC19EEMSW LAUFROLLE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592271
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     GC19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
NAD GC19EEMSW LAUFROLLE
Innen 8 mm
Außen 19 mm
Breite 12,2 mm
Gewicht 0,034 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Exzenterring ohne Exzenterring
Dichtung beidseitig Metallabdichtung
Außenring ballige Mantelfläche
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager

NAD GC19EEMSW LAUFROLLE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GC19
Werksnummer:
10190701
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,034000
Gewicht brutto Kg:
0,034000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 46,19*
€ 61,98*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 49,19*
€ 64,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.