| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976592292 Herst.-Nr.: FK10 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| THK FK10 LAGEREINHEIT Innen 10 mm Gewicht 0,21 kg Artikelart Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella Ausführung Flanschausführung Vorspannung mit Vorspannung Kombination FK/FF Dichtung mit Labyrinthdichtung Material Stahl Schmierung befettet Lager 2x 7000 in DF-Anordnung
THK FK10 LAGEREINHEIT Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FK10 | Werksnummer: | 10191115 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 135,56* | € 152,98* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,49* | € 201,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 290,86* | € 340,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.529,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|