Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK BF15 LAGEREINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK BF15 LAGEREINHEIT
THK BF15 LAGEREINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592296
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     BF15
EAN/GTIN:
     k.A.
THK BF15 LAGEREINHEIT
Innen 15 mm
Gewicht 0,38 kg
Lager 1x 6002 ZZ
Lieferumfang Sicherungsring
Artikelart Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Ausführung Blockausführung
Vorspannung ohne Vorspannung
Dichtung ohne Dichtung
Kombination BK/BF
Material Stahl

THK BF15 LAGEREINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BF15
Werksnummer:
10191133
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lagereinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 65,56*
€ 88,98*
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 78,04*
€ 92,73*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 137,28*
€ 170,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 927,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.