Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK EF20 LAGEREINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK EF20 LAGEREINHEIT
THK EF20 LAGEREINHEIT
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592307
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     EF20
EAN/GTIN:
     k.A.
THK EF20 LAGEREINHEIT
Innen 20 mm
Gewicht 0,63 kg
Lager 1x 6204 ZZ
Lieferumfang Sicherungsring
Artikelart Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
Ausführung Blockausführung
Vorspannung ohne Vorspannung
Dichtung ohne Dichtung
Kombination EK/EF
Material Stahl

THK EF20 LAGEREINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EF20
Werksnummer:
10191146
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,630000
Gewicht brutto Kg:
0,630000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lagereinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 111,20*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 148,86*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 211,45*
€ 258,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.