Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF IR50X60X25-EGS INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF IR50X60X25-EGS INNENRING
UKF IR50X60X25-EGS INNENRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592443
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     IR50X60X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
UKF IR50X60X25-EGS INNENRING
Innen 50 mm
Außen 60 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,163 kg
Oberfläche drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

UKF IR50X60X25-EGS INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR50X60X25
Werksnummer:
10193671
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,163000
Gewicht brutto Kg:
0,163000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.