Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF IR70X80X54-EGS INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF IR70X80X54-EGS INNENRING
UKF IR70X80X54-EGS INNENRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592458
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     IR70X80X54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
UKF IR70X80X54-EGS INNENRING
Innen 70 mm
Außen 80 mm
Breite 54 mm
Gewicht 0,487 kg
Oberfläche drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

UKF IR70X80X54-EGS INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR70X80X54
Werksnummer:
10193686
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,487000
Gewicht brutto Kg:
0,487000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.