Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF IR80X90X54-EGS INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF IR80X90X54-EGS INNENRING
UKF IR80X90X54-EGS INNENRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592466
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     IR80X90X54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
UKF IR80X90X54-EGS INNENRING
Innen 80 mm
Außen 90 mm
Breite 54 mm
Gewicht 0,553 kg
Oberfläche drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

UKF IR80X90X54-EGS INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR80X90X54
Werksnummer:
10193694
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,553000
Gewicht brutto Kg:
0,553000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.