Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF IR85X95X36-EGS INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF IR85X95X36-EGS INNENRING
UKF IR85X95X36-EGS INNENRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592470
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     IR85X95X36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
UKF IR85X95X36-EGS INNENRING
Innen 85 mm
Außen 95 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,387 kg
Oberfläche drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

UKF IR85X95X36-EGS INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR85X95X36
Werksnummer:
10193698
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,387000
Gewicht brutto Kg:
0,387000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.