Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF IR90X100X36-EGS INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF IR90X100X36-EGS INNENRING
UKF IR90X100X36-EGS INNENRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592473
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     IR90X100X36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
UKF IR90X100X36-EGS INNENRING
Innen 90 mm
Außen 100 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,408 kg
Oberfläche drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

UKF IR90X100X36-EGS INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR90X100X36
Werksnummer:
10193701
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,408000
Gewicht brutto Kg:
0,408000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.