Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF IR95X110X63-EGS INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF IR95X110X63-EGS INNENRING
UKF IR95X110X63-EGS INNENRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976592476
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     IR95X110X63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
UKF IR95X110X63-EGS INNENRING
Innen 95 mm
Außen 110 mm
Breite 63 mm
Gewicht 117 kg
Oberfläche drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

UKF IR95X110X63-EGS INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR95X110X63
Werksnummer:
10193704
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
1,170000
Gewicht brutto Kg:
1,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.